曜日別特売

HP JIS 小ネジ 鍋

HP JIS 小ネジ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番117-7789セット内容ナット12個/ワッシャー12個材質スチール長さ(mm)10寸法(mm)3表面処理ユニクロ内容量1箱(12本×5パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063612610186425
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする