ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP クロメート 小ネジ 鍋
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
長さ(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80635819
10184485
1箱(4本×5パック)
117-9275
ナット4個/ワッシャー4個
70
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635828
10184486
1箱(4本×5パック)
117-7748
ナット4個/ワッシャー4個
80
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635837
10184487
1箱(2本×5パック)
117-7769
ナット2個/ワッシャー2個
100
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
80635846
10184488
1箱(2本×5パック)
117-9317
ナット2個/ワッシャー2個
120
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635855
10184489
1箱(2本×5パック)
117-9309
ナット2個/ワッシャー2個
70
5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635864
10184490
1箱(2本×5パック)
117-7765
ナット2個/ワッシャー2個
80
5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635880
10184491
1箱(2本×5パック)
117-9313
ナット2個/ワッシャー2個
100
5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635889
10184492
1箱(2本×5パック)
117-9332
ナット2個/ワッシャー2個
120
5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください