ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ 小ネジ 鍋
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80634760
10184137
1箱(10本×5パック)
119-7003
ナット10個/ワッシャー20個
0.4
8
2
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634805
10184142
1箱(10本×5パック)
119-6389
ナット10個/ワッシャー20個
0.45
6
2.6
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634814
10184143
1箱(10本×5パック)
117-4629
ナット10個/ワッシャー20個
0.45
8
2.6
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634830
10184145
1箱(8本×5パック)
119-6400
ナット8個/ワッシャー16個
0.45
15
2.6
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634866
10184157
1箱(8本×5パック)
117-4590
ナット8個/ワッシャー16個
0.5
50
3
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634884
10185955
1箱(10本×5パック)
117-2953
ナット10個/ワッシャー20個
0.6
8
3.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634900
10184159
1箱(10本×5パック)
117-6130
ナット10個/ワッシャー20個
0.6
10
3.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634909
10184160
1箱(8本×5パック)
119-8010
ナット8個/ワッシャー16個
0.6
12
3.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634918
10184161
1箱(8本×5パック)
117-6139
ナット8個/ワッシャー16個
0.6
16
3.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634927
10184162
1箱(8本×5パック)
119-8013
ナット8個/ワッシャー16個
0.6
20
3.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634936
10185956
1箱(10本×5パック)
117-1422
ナット10個/ワッシャー20個
0.6
25
3.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634945
10185957
1箱(8本×5パック)
119-7485
ナット8個/ワッシャー16個
0.6
30
3.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634954
10184170
1箱(6本×5パック)
119-7944
ナット6個/ワッシャー12個
0.7
35
4
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634979
10184177
1箱(8本×5パック)
119-6956
ナット8個/ワッシャー16個
0.8
12
5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634988
10184182
1箱(4本×5パック)
119-7466
ナット4個/ワッシャー8個
0.8
35
5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635058
10184202
1箱(2本×5パック)
117-6190
ナット2個/ワッシャー4個
1
70
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635076
10184205
1箱(2本×5パック)
117-1460
ナット2個/ワッシャー4個
1
100
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80634744
10184135
1箱(10本×5パック)
117-7690
ナット10個/ワッシャー20個
0.4
4
2
オープン
取扱い終了
返品不可
80634769
10184138
1箱(10本×5パック)
119-7516
ナット10個/ワッシャー20個
0.4
10
2
オープン
取扱い終了
返品不可
80634778
10184139
1箱(8本×5パック)
119-6418
ナット8個/ワッシャー16個
0.4
15
2
オープン
取扱い終了
返品不可
80634787
10184140
1箱(8本×5パック)
117-6187
ナット8個/ワッシャー16個
0.4
25
2
オープン
取扱い終了
返品不可
80634796
10184141
1箱(10本×5パック)
119-7995
ナット10個/ワッシャー20個
0.45
4
2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
80634839
10184146
1箱(8本×5パック)
117-2974
ナット8個/ワッシャー16個
0.45
25
2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
80634848
10184150
1箱(10本×5パック)
119-6973
ナット10個/ワッシャー20個
0.5
12
3
オープン
取扱い終了
返品不可
80634857
10184155
1箱(6本×5パック)
119-7491
ナット6個/ワッシャー12個
0.5
35
3
オープン
取扱い終了
返品不可
80634875
10184158
1箱(6本×5パック)
117-6146
ナット6個/ワッシャー12個
0.5
60
3
オープン
取扱い終了
返品不可
80634970
10184172
1箱(6本×5パック)
117-1394
ナット6個/ワッシャー12個
0.7
45
4
オープン
取扱い終了
返品不可
80634997
10184184
1箱(4本×5パック)
118-8731
ナット4個/ワッシャー8個
0.8
45
5
オープン
取扱い終了
返品不可
80635006
10184186
1箱(2本×5パック)
118-8715
ナット2個/ワッシャー4個
0.8
55
5
オープン
取扱い終了
返品不可
80635015
10184188
1箱(2本×5パック)
117-6132
ナット2個/ワッシャー4個
0.8
70
5
オープン
取扱い終了
返品不可
80635024
10184196
1箱(4本×5パック)
119-7005
ナット4個/ワッシャー8個
1
35
6
オープン
取扱い終了
返品不可
80635040
10184198
1箱(2本×5パック)
118-8727
ナット2個/ワッシャー4個
1
45
6
オープン
取扱い終了
返品不可
80635049
10184200
1箱(2本×5パック)
119-7921
ナット2個/ワッシャー4個
1
55
6
オープン
取扱い終了
返品不可
80635067
10184204
1箱(2本×5パック)
117-6151
ナット2個/ワッシャー4個
1
90
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください