ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス皿小ネジ
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類
全ネジ
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
長さL(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80643090
10165236
1パック(50本)
313-7502
0.5
3
5
1.75
¥
588
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
80643099
10165237
1パック(50本)
313-7496
0.5
3
8
1.75
¥
602
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643108
10165238
1パック(50本)
313-7470
0.5
3
10
1.75
¥
638
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643117
10165611
1パック(50本)
313-7466
0.5
3
12
1.75
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643126
10165239
1パック(50本)
313-7544
0.5
3
15
1.75
¥
774
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
80643135
10165240
1パック(50本)
313-9032
0.5
3
20
1.75
¥
902
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643144
10165241
1パック(50本)
313-7552
0.5
3
25
1.75
¥
1,066
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643160
10165242
1パック(50本)
313-7522
0.5
3
30
1.75
¥
1,226
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643169
10165243
1パック(50本)
313-7524
0.5
3
40
1.75
¥
1,798
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643178
10165244
1パック(50本)
313-7549
0.7
4
10
2.3
¥
782
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643187
10165245
1パック(50本)
313-7541
0.7
4
15
2.3
¥
952
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
80643196
10165246
1パック(50本)
313-7539
0.7
4
20
2.3
¥
1,152
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643205
10165247
1パック(50本)
313-7504
0.7
4
25
2.3
¥
1,352
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643214
10165248
1パック(50本)
313-7509
0.7
4
30
2.3
¥
1,546
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643230
10165249
1パック(50本)
313-7556
0.7
4
40
2.3
¥
1,968
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643239
10165250
1パック(50本)
313-7467
0.7
4
50
2.3
¥
2,412
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643248
10165251
1パック(50本)
313-7543
0.7
4
60
2.3
¥
3,686
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643257
10165252
1パック(50本)
313-7463
0.8
5
10
2.8
¥
1,246
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643266
10165253
1パック(50本)
313-7553
0.8
5
15
2.8
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643275
10165254
1パック(50本)
313-7465
0.8
5
20
2.8
¥
1,772
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643284
10165255
1パック(50本)
313-7510
0.8
5
25
2.8
¥
2,098
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643300
10165256
1パック(50本)
313-7481
0.8
5
30
2.8
¥
2,374
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
80643309
10165257
1パック(20本)
313-7540
0.8
5
40
2.8
¥
1,318
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
返品不可
80643318
10165258
1パック(20本)
313-7523
0.8
5
50
2.8
¥
1,588
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643327
10165259
1パック(20本)
313-7477
0.8
5
60
2.8
¥
2,146
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643336
10165260
1パック(20本)
313-7530
1
6
10
3.4
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643345
10165261
1パック(20本)
313-7492
1
6
15
3.4
¥
966
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
80643354
10165262
1パック(20本)
313-7550
1
6
20
3.4
¥
1,102
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
返品不可
80643370
10165263
1パック(20本)
313-7518
1
6
25
3.4
¥
1,274
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643379
10165264
1パック(20本)
313-9027
1
6
30
3.4
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643388
10165265
1パック(20本)
313-7545
1
6
40
3.4
¥
1,832
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643397
10165266
1パック(20本)
313-7557
1
6
50
3.4
¥
2,198
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643406
10165267
1パック(20本)
313-7525
1
6
60
3.4
¥
2,778
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643415
10165268
1パック(20本)
313-7494
1
6
70
3.4
¥
3,486
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643424
10165269
1パック(20本)
313-7517
1.25
8
20
4.4
¥
2,362
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
80643440
10165270
1パック(20本)
313-7464
1.25
8
25
4.4
¥
2,694
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643449
10165271
1パック(20本)
313-7516
1.25
8
30
4.4
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643458
10165272
1パック(20本)
313-7536
1.25
8
35
4.4
¥
3,428
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643467
10165273
1パック(20本)
313-7471
1.25
8
40
4.4
¥
3,658
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643476
10165274
1パック(20本)
313-7489
1.25
8
50
4.4
¥
4,486
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643485
10165275
1パック(20本)
313-7468
1.25
8
60
4.4
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643494
10165276
1パック(20本)
313-7498
1.25
8
70
4.4
¥
6,942
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください