ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ステンレス小ネジ 皿
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類
全ネジ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80635374
10184402
1箱(6本×5パック)
119-6371
ナット6個、ワッシャー6個
0.45
2.6
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635390
10184403
1箱(6本×5パック)
119-7554
ナット6個、ワッシャー6個
0.45
2.6
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635399
10184404
1箱(6本×5パック)
117-4558
ナット6個、ワッシャー6個
0.45
2.6
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635408
10184410
1箱(6本×5パック)
117-1443
ナット6個、ワッシャー6個
0.5
3
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635417
10184411
1箱(4本×5パック)
117-6116
ナット4個、ワッシャー4個
0.5
3
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635426
10184412
1箱(6本×5パック)
117-1421
ナット6個、ワッシャー6個
0.7
4
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635435
10184414
1箱(6本×5パック)
119-7966
ナット6個、ワッシャー6個
0.7
4
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635444
10184420
1箱(4本×5パック)
117-4564
ナット4個、ワッシャー4個
0.7
4
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635460
10184427
1箱(4本×5パック)
119-7500
ナット4個、ワッシャー4個
0.8
5
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635469
10184428
1箱(4本×5パック)
119-6347
ナット4個、ワッシャー4個
1
6
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635478
10184434
1箱(2本×5パック)
117-7693
ナット2個、ワッシャー2個
1
6
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635487
10184435
1箱(2本×5パック)
119-7573
ナット2個、ワッシャー2個
1
6
60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください