八洲光学工業
金属反射顕微鏡 三眼
金属など非透過物質の表面観察に適しています。
像面湾曲収差を補正したプランアクロマート対物レンズを採用しています。
Cマウントに変換するカメラアダプター1倍が附属しています。
仕様
簡易偏光装置:ポラライザーとアナライザーを照明装置に内蔵
セット内容
本体、電源ケーブル、Cマウントカメラアダプター1倍、ダストカバー
種別
三眼
寸法(mm)
ステージ:140×160
質量(kg)
9
タイプ
対物:PL5×・PL10×・PL40×・PL60×
電源
AC100~240V 50/60Hz
本体寸法(mm)
219×433×417mm
総合倍率
50~600×
光源
白色LED(連続調光式)
コントロール
フォーカス:1軸粗微動ハンドル、ストッパー付
接眼レンズ
広視野 WF10×2個
アズワン品番
1-9214-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80630404
TMR-1
¥
295,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください