曜日別特売

プラレベル

プラレベル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。

用途ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。内容量1袋(5個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063703610177393-646-727128040
580419
419
461(税込)
当日出荷
返品不可
8063704510177394-646-726738040
650469
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
8063705410177395-646-726958040
750539
539
593(税込)
当日出荷
返品不可
8063707910177397-646-7268158040
1,150829
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
8063708810177398-646-7273208040
1,4801,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063709710177399-646-7275214070
880639
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063710610177400-646-7277314070
1,060759
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063711510177401-646-7274514070
1,290929
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
8063712410177402-646-72781014070
1,6301,198
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
8063714010177403-646-72761514070
3,6702,698
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
8063714910177404-646-72792014070
5,5303,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
8063715810177405-646-72832200100
1,4801,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063716710177406-646-72843200100
1,6301,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063717610177407-646-72855200100
2,2201,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063718510177408-646-728210200100
2,5201,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063719410177409-646-728015200100
5,5303,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063721010177410-646-728120200100
7,7005,598
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
6424865510177394【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)646-726738040
650469
379
アウトレット
417(税込)
当日出荷
返品不可
残り40点です
6424867110177395【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)646-726958040
750539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
返品不可
残り30点です
8063707010177396-646-7272108040
880639
639
703(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする