ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ブロンズ 樋受金具専用ビス(パワートイラー)
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途
ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに。
トラスコ品番
225-6861
材質
ステンレスSUS410
全長(mm)
45
寸法d(mm)
3.5
表面処理
ブロンズ
頭部径(Φmm)
8
ねじ部長さ(mm)
39
入数(本)
300
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80633150
47896
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧