曜日別特売

HP ステンレス カラー軽天ラッパ

HP ステンレス カラー軽天ラッパ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。
購入しやすい少量パックです。

材質SUS410ねじ径(mm)3.5表面処理パシペート頭部径(Φmm)8適合ドライバー2
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80636510101869621箱(12本×5パック)111-001622
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
80636519101869631箱(10本×5パック)111-001425
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636528101869641箱(8本×5パック)111-000632
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636537101869651箱(4本×5パック)111-000841
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする