曜日別特売

ステンレス 平織金網

ステンレス 平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

工作など小さい加工に向いたサイズです。
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。

用途家畜・建築・産業・園芸などに。トラスコ品番225-5255材質SUS304幅(mm)450長さ(m)1メッシュ16線径(mm)0.34目A(mm)1.25内容量1巻(1巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063162810160150
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする