メディカルプロジェクト
手首固定ホルダー サーモプラスチックタイプ
プラスチックは消毒液を使用可能
カバーは洗濯可能
形成可能な医療用サーモプラスチックタイプ。ドライヤーで患者ごとに形成可能
材質
医療用サーモプラスチック(PVC)、カバー:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)
320×120~160
アズワン品番
67-8093-54
洗濯方法
洗濯可、カバー:洗濯機40℃以下(ネット使用)を推奨。40℃以上では素材の劣化が早い。乾燥機不可。漂白剤はなるべく使用しない。使用の場合は素材の劣化が早い・色落ちの可能性有り、サーモプラスチック:アルコールや次亜系消毒剤で拭いてください。プラスチック(PVC)のため劣化があります。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80630465
WS085
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください