曜日別特売

SEIKO 時計専用マルチテスターS-880

SEIKO 時計専用マルチテスターS-880 - SEIKO治工具SEIKO 時計専用マルチテスターS-880 - SEIKO治工具

□特長: ・時計の電池電圧測定ができる時計専用のマルチテスターです。 クォーツムーブメントの消費電流測定、コイル抵抗値の測定も可能です。 ・ 時計の運針に合わせた消費電流の測定が可能です。
・ 乾電池を使用しているため、設置場所を選びません。
・バックライト付きで見やすい液晶です。
・オートオフ機能で電源を切り忘れても安心。
・ゲートタイム、供給電圧設定がボタン1つで切替えられます。
★操作方法の簡易化……
〇メニュー画面を新設
〇供給電圧切替や測定モードの切替が簡単になりました。
★液晶モニター更新……
〇滑らかな液晶文字に変更。
〇バックライト機能を付加。
〇電池残量が可視化。
★測定モード追加……
〇消費電流測定モードがS-860の5パターンから6パターンに変更。
〇幅広い時計に対応。 ★バッテリーの長寿命化……
〇単3アルカリ電池2本の使用。
〇S-860の2倍の電池寿命。
※S-860は単4電池2本を使用。
〇裏蓋をネジ式固定からコイン式に変更。
開閉が容易になりました。
★良い機能の継承……
〇オートオフ機能(電源の切り忘れ防止)
〇逆電流防止(乾電池の±を反対に入れた場合、作動しない。)
〇コンセント不要、コンパクト設計。
〇本体保護ケースの付属(黄色いカバー)
※「 C02026A S-860対応リレーケーブル S-842」も互換性があり接続可能です。

用途
◆仕様
付加機能:オートホールド(電流測定を除く)、オートパワーオフ、バックライト。
表示:単位表示(m、V、μ、A、Ω)、極性表示(- のみ表示)
レンジ切換:電圧、抵抗:自動切換 電流測定:手動切換
使用温湿度範囲:0~ 40℃、80%RH 以下
電源:単三形アルカリ乾電池2 本
電池寿命:400 時間(アルカリ乾電池、バックライトOFF 時)
オートオフ:20 分(最終操作後)
サイズ:本体サイズ 約74×155×30mm /ラバーケース 約83×165×40mm
重量:約330g(本体 + ケース重量)
付属品:テストリード(赤・黒)1 組、ラバーケース(スタンド付)
単三形乾電池2 本、取扱説明書
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80645305S-880
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする