曜日別特売

SEIKO AO-2a油

SEIKO AO-2a油 - SEIKO治工具SEIKO AO-2a油 - SEIKO治工具

CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。
低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。
長期間に渡り安定した性能を維持します。
酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。
粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。
-40℃~+80℃の範囲で安定しています。
時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。
クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。
摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。
従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。
但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。

用途
製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。
(製造後3年後の消費期限となります。)
油:無色内容量1本(2mL)
関連資料:SDSデータ(0.17MB)取扱説明書:(0.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80645689AO-2a
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする