曜日別特売

SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器

SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器 - SEIKO治工具SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器 - SEIKO治工具

時計の形状や大きさに関わらず一度の作業で簡単に脱磁ができるメカ時計専用の脱磁器です。
時計の形状や大きさを問わず、バンドを外さずにご使用いただけます。
電源スイッチを押している間のみ稼働する安心設計です。
熱を内部に帯びにくく、安定した性能を持続できます。
国内で安全に考慮して製造された製品です。

用途
□仕様
サイズ:高さ81mm×幅120mm×奥行120mm
重量:4kg
入力電圧:AC 100V
対応周波数:50Hz / 60Hz
消費電力:20W / 15W
安全性:電気用品安全法に則った製品(PSEマーク表示)
使用環境:常温・常湿
連続通電時間:1回の使用を1分以内、連続30回までとしてください。
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80645427KMD-12C-STL
オープン
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする