曜日別特売

SEIKO S-844 デジタルバッテリーテスター

SEIKO S-844  デジタルバッテリーテスター - SEIKO治工具SEIKO S-844  デジタルバッテリーテスター - SEIKO治工具

1本端子のデジタルマルチテスターが復活。
電池交換時の必須アイテムです。
電池を乗せるステージが端子になっている為、 片手で測定することができます。
手の平サイズで携帯することができます。
※赤文字部を避けて、電池をステージに乗せて下さい。

用途
◆仕様
外形寸法:54(W)×108(H)×12(D)mm
重量:約110g(ボタン電池含む)
電源:LR-44(またはSR-44)1.5V×2本
付属品:携帯用ケース×1 使用説明書×1 電池(LR-44)×2
備考:ソフトケース内面にウオッチ電池一覧表を収めておくと便利です。
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80645375S-844
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする