曜日別特売

SEIKO S-926A 多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付)

SEIKO S-926A  多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付) - SEIKO治工具SEIKO S-926A  多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付) - SEIKO治工具

バンドアジャストに使用
割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。
本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。
錆びたピンも容易に外せます。
1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。
2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。
3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。
4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。
ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。
付属の端子はラバー内に収納できます!
※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。
上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の
ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス
トが可能です。一つで7方式のアジャストがで
き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業
が可能です。

用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本)寸法(mm)95×90×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80645524S-926A
オープン
6,898
7,588(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする