ヤマト産業
圧力調整器(バランス一段式) NPR-1シリーズ
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様
入口パージバルブなし
質量(kg)
1.6
材質(本体)
真鍮(C3604B)
使用圧力
P1/~15MPa、P2/~0.66MPa
接続
入口:W22/14(P)右袋ナット、出口:バルブ付き(Rc1/4)
対象ガス
Ar・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
アズワン品番
3-9056-11
標準流量
320L/min(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80630377
NPR-1B-R-11N01-2210-F
¥
42,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください