ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 足割コーススレッド
先端足割れ加工で食い込みが抜群です。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
111-0017
材質
スチール、クロメートメッキ
適合ドライバー
2
呼び寸法L(mm)
57
呼び寸法d(mm)
3.8
内容量
1箱(10本×5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80636494
10186966
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください