ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー コーススレッドスクリュー
頭部を白く着色したコーススレッドです。
材質
スチール、ユニクロ、頭部塗装
寸法d(mm)
3.8
適合ドライバー
2
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80632328
45961
146-9591
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632337
45962
147-1200
28
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
80632346
45963
147-2828
32
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください