ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HC ステン410コーススレッド
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
様々な用途に適しています。
材質
SUS410、パシペート
適合ドライバー
2
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80641997
10176956
1パック(200本)
147-4328
25
3.8
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642006
10176957
1パック(180本)
147-4388
28
3.8
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80642015
10176959
1パック(140本)
147-2771
38
3.8
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80642024
10176960
1パック(130本)
147-2841
41
3.8
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642040
10176961
1パック(120本)
147-1176
45
3.8
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80642049
10176962
1パック(100本)
147-2779
51
3.8
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642058
10176963
1パック(80本)
146-9674
57
3.8
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642067
10176964
1パック(60本)
147-1219
65
4.2
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642076
10176965
1パック(50本)
147-1198
75
4.2
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642085
10176966
1パック(40本)
147-1171
90
4.5
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください