ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途
サビにくく、屋外や水廻りの施行に。
材質
ステンレス(SUS410)、パシペート
タイプ
半ネジ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
頭部径dk(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80642295
46900
1パック(500本)
225-6903
25
3.3
6
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80642304
46901
1パック(440本)
223-6473
30
3.3
6
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642320
46902
1パック(400本)
225-6858
35
3.3
6
22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642329
46903
1パック(340本)
224-9087
40
3.3
6
26
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642338
46904
1パック(300本)
225-3691
45
3.3
6
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642347
46905
1パック(250本)
224-9109
50
3.3
6
35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642356
46906
1パック(220本)
223-6486
55
3.8
7
36
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
80642365
46907
1パック(180本)
225-6841
65
3.8
7
44
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642374
46908
1パック(130本)
225-2194
75
3.8
7
54
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください