ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HC ステン軸細コーススレッド
軸が細く打ち込みやすいです。
先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。
錆に強いステンレス製です。
材質
SUS410、パシペート
適合ドライバー
2
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80642094
10176967
1パック(220本)
146-9596
25
3.3
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642110
10176968
1パック(200本)
147-4365
30
3.3
オープン
¥
878
¥
966
(税込)
当日出荷
返品不可
80642119
10176969
1パック(180本)
147-4363
35
3.3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
80642128
10176970
1パック(160本)
147-1243
40
3.3
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
80642137
10176971
1パック(140本)
146-9645
45
3.3
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642146
10176972
1パック(120本)
147-4378
50
3.3
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
返品不可
80642155
10176973
1パック(100本)
147-2764
55
3.8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
80642164
10176974
1パック(80本)
147-4361
65
3.8
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
80642180
10176975
1パック(60本)
147-2788
75
3.8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください