VP ステンレス(SUS XM-7) コーススレッド フレキ頭

VP ステンレス(SUS XM-7) コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス(SUS XM-7) コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス(SUS XM-7) コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス(SUS XM-7) コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス(SUS XM-7) コーススレッド フレキ頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

侵食性に優れ、防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスXM7製です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。

用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。寸法d(mm)4.2材質ステンレス(SUS-XM7)、パシペート頭部形状フレキ頭トラスコ品番226-0021全長(mm)25タイプ全ネジ頭部径dk(mm)7.7ねじ部長さ(mm)19入数(本)パック:98内容量1袋(98本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063662510174098254.2
オープン
779
857(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする