ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エンドねじキャップ 全ねじ用
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。
キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。
内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途
全ねじ用。
全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。
材質
PVC
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
寸法t(mm)
適合ねじ
内径H(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80643774
10187043
1パック(4個)
146-6510
白
1
M4
キャップ:20
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80643790
10187044
1パック(4個)
146-4899
黒
1
M5
キャップ:20
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
返品不可
80643799
10187045
1パック(4個)
146-4902
白
1
M5
キャップ:20
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
返品不可
80643808
10187054
1パック(2個)
146-6513
黒
2
M16
キャップ:40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
返品不可
80643817
10187055
1パック(2個)
146-4908
白
2
M16
キャップ:40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80643826
10187058
1パック(2個)
146-6472
黒
2
W5/8
キャップ:40
¥
736
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
80643835
10187059
1パック(2個)
146-6439
白
2
W5/8
キャップ:40
¥
736
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643844
10187060
1パック(1個)
146-4896
黒
2
W3/4
キャップ:50
¥
532
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643860
10187061
1パック(1個)
146-4826
白
2
W3/4
キャップ:50
¥
532
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください