WORKERZ EXIT
EXIT ハンマー差し
定番の1段差しから始まるホルダーシリーズ。
小型のハンマー差しに加え、各形状をフォロー出来る2種のレベルケースも登場。
コストパフォーマンスの優れながらも目を惹く存在感に着目したい。
用途
ハンマーの収納に
材質
本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチール
色
ブラック
質量(g)
141
高さH(mm)
205
奥行D(mm)
47
幅W(mm)
69
ベルト通し幅(mm)
50まで対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80630264
EXTHMBK
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください