HP ステンレス スプリングワッシャー

HP ステンレス スプリングワッシャー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

一般的なバネ座金です。
購入しやすい少量パックです。

材質SUS304厚さ(mm)0.6入数(枚)120内容量1セット(120個×5パック)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
ねじ径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063966910184814859-49212M24.4
1,740
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
8063967810184815859-49222.6M2.65.3
1,740
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする