ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ スプリングワッシャー
一般的なバネ座金です。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
859-4909
材質
スチール
厚さ(mm)
0.6
入数(枚)
46
内径(Φmm)
2
ねじ径
M2
外径(Φmm)
4.4
表面処理
ユニクロ
内容量
1セット(46個×5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80639660
10184801
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください