ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステン スプリングワッシャー
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
材質
ステンレス(SUS304)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80644359
10164556
1パック(100個)
334-0630
0.7
3
M3
5.9
¥
460
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644368
10164557
1パック(100個)
334-0665
1
4
M4
7.6
¥
526
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80644377
10164558
1パック(100個)
334-0700
1.3
5
M5
9.2
¥
754
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644386
10164559
1パック(100個)
333-9134
1.5
6
M6
12.2
¥
866
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80644395
10164561
1パック(50個)
333-9138
2.5
10
M10
18.4
¥
1,166
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644404
10164562
1パック(50個)
334-0712
3
12
M12
21.5
¥
1,768
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644420
10164563
1パック(10個)
334-0684
4
16
M16
28
¥
912
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644429
10164564
1パック(20個)
334-0634
1.3
-
W3/16
9.2
¥
268
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644438
10164565
1パック(20個)
334-0640
1.7
-
W1/4
12.8
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644447
10164566
1パック(20個)
334-0705
2
-
W5/16
15.4
¥
388
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644456
10164567
1パック(20個)
334-2232
2.5
-
W3/8
17.8
¥
1,108
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
80644465
10164568
1パック(20個)
334-2236
3.3
-
W1/2
22.7
¥
1,938
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください