ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス釘 丸頭
錆にくいステンレス製の丸釘です。
購入しやすい少量パックです。
材質
ステンレス(SUS304)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80640816
10186674
1セット(8本×5パック)
117-6138
65
3.05
7
#11
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80640825
10186675
1セット(6本×5パック)
117-4538
75
3.4
7.8
#10
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80640834
10186676
1セット(3本×5パック)
119-7558
90
3.75
8.6
#9
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80640850
10186677
1セット(2本×5パック)
118-8708
100
4.2
9.6
#8
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください