ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス釘 平頭
錆にくいステンレス製の丸釘です。
購入しやすい少量パックです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
全長(mm)
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80638156
10183047
1セット(8本×5パック)
117-4599
SUS304
65
3.05
7
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80640789
10186661
1セット(6本×5パック)
117-1425
ステンレス(SUS304)
75
3.4
7.8
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80640798
10186662
1セット(4本×5パック)
117-2954
ステンレス(SUS304)
90
3.75
8.6
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80640807
10186663
1セット(3本×5パック)
117-7702
ステンレス(SUS304)
100
4.2
9.6
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください