ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス袋ナット
ステンレス(SUS304)の袋ナットです。
材質
ステンレス
入数(個)
20
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80644684
10165029
333-9146
4.8
5.5
M3
¥
1,526
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644700
10165030
333-9144
6.2
7
M4
¥
978
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644709
10165031
334-0685
7.5
8
M5
¥
1,128
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644718
10165032
334-0633
9.5
10
M6
¥
1,478
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644727
10165033
334-2233
12.5
13
M8
¥
2,154
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644736
10165034
334-0693
15.5
17
M10
¥
4,658
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644745
10165035
334-2234
18.5
19
M12
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください