配管PEEKsilチューブ

配管PEEKsilチューブ - S.G.E配管PEEKsilチューブ - S.G.E配管PEEKsilチューブ - S.G.E

キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。
滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。
ほとんどの有機溶媒に適応します。
PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。
非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。
PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。

性能耐圧:15000psi/1035bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)YELLOW内径(Φmm)0.175最高使用温度(℃)100外径1/16"内径公差(μm)±5内容量1パック(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80631129140106005006025065-1707-06
5,300
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
806311381401060500060250065-1707-15
9,000
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする