配管PEEKsilチューブ

配管PEEKsilチューブ - S.G.E配管PEEKsilチューブ - S.G.E配管PEEKsilチューブ - S.G.E

キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。
滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。
ほとんどの有機溶媒に適応します。

仕様PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)最高使用温度(℃)100内容量1パック(2本)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
長さ(mm)
内径(Φmm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063100714010200500202耐圧:15000psi/1035bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)50BEIGE0.05製品コード:1/16" PEEKSIL 50 X 0.05MM ID、BEIGE、PK2
5,300
4,998
5,498(税込)
43日以内出荷
返品不可
8063101614010205000202耐圧:15000psi/1035bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)500BEIGE0.05製品コード:1/16" PEEKSIL 500 X 0.05MM ID、BEIGE、PK2
9,000
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
8063102514010900500202耐圧:8000psi/550bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)50BEIGE0.53製品コード:1/16" PEEKSIL 50 X 0.53MM ID、BEIGE、PK2
5,300
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
8063103414010905000202耐圧:8000psi/550bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)500BEIGE0.53製品コード:1/16" PEEKSIL 500 X 0.53MM ID、BEIGE、PK2
9,000
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
8063105014020100500102耐圧:20000psi/1380bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)50ORANGE0.025製品コード:1/32" PEEKSIL 50 X 0.025MM ID、ORANGE、PK2
5,300
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
8063105914020105000102耐圧:20000psi/1380bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)500ORANGE0.025製品コード:1/32" PEEKSIL 500 X 0.025MM ID、ORANGE、PK2
9,000
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
8063106814020200500202耐圧:20000psi/1380bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)50BEIGE0.05製品コード:1/32" PEEKSIL 50 X 0.05MM ID、BEIGE、PK2
5,300
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
8063107714020205000202耐圧:20000psi/1380bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)500BEIGE0.05製品コード:1/32" PEEKSIL 500 X 0.05MM ID、BEIGE、PK2
9,000
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
8063108614020305000302耐圧:20000psi/1380bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)500BLACK0.075製品コード:1/32" PEEKSIL 500 X 0.075MM ID、BLACK、PK2
9,000
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
8063109514020400500402耐圧:19000psi/1310bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)50RED0.1製品コード:1/32" PEEKSIL 50 X 0.1MM ID、RED、PK2
5,300
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
8063110414020405000402耐圧:19000psi/1310bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)500RED0.1製品コード:1/32" PEEKSIL 500 X 0.1MM ID、RED、PK2
9,000
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
8063112014020505000502耐圧:19000psi/1310bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)500PURPLE0.15製品コード:1/32" PEEKSIL 500 X 0.15MM ID、PURPLE、PK2
9,000
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする