アズワン
牛表革手袋 ストレートタイプ V-714シリーズ
着脱しやすいストレートタイプです。
牛表革のため、柔軟性が良く手になじみます。
材質
牛表革
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80630490
V-714
手の平周り:約200
約190
S
4-3692-11
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
80630499
V-714
手の平周り:約210
約200
M
4-3692-12
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
80630508
V-714
手の平周り:約220
約210
L
4-3692-13
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください