曜日別特売

エンドねじキャップ 六角ボルト頭用

エンドねじキャップ 六角ボルト頭用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 六角ボルト頭用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 六角ボルト頭用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 六角ボルト頭用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 六角ボルト頭用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 六角ボルト頭用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。
密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。

用途
ボルト用。
ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。
材質PVC内容量1パック(4個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト
対辺(mm)
トラスコ品番
内径H(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8064159510187074M6・W1/410146-6469キャップ:5
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
8064160410187075M6・W1/410146-4833キャップ:5
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064162010187076M813146-4824キャップ:6.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
返品不可
8064162910187077M813146-4872キャップ:6.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8064163810187078M1017146-6428キャップ:8
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064164710187079M1017146-6438キャップ:8
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
8064165610187080M1219146-6507キャップ:8
オープン
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
8064166510187081M1219146-6435キャップ:8
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064167410187082W5/1612146-4859キャップ:6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
8064169010187083W5/1612146-7985キャップ:6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
8064169910187084W3/814146-4911キャップ:7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
8064170810187085W3/814146-6410キャップ:7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
8064171710187086W1/221146-6492キャップ:9
オープン
取扱い終了
返品不可
8064172610187087W1/221146-6479キャップ:9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする