ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ ワッシャー
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
入数(枚)
50
表面処理
ユニクロ
内容量
1セット(50個×5パック)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80639590
10184747
859-4862
0.4
2
M2
6
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
返品不可
80639599
10184748
859-4863
0.5
2.6
M2.6
7.5
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください