ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレスワッシャー
ステンレス(SUS304)のワッシャーです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
外径がやや大きめのワッシャーです。
トラスコ品番
859-4896
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
入数(枚)
2
内径(Φmm)
6
呼び径
M6
外径(Φmm)
40
内容量
1セット(2個×5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80639608
10184781
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください