ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP プラスチックワッシャー
錆びないプラスチックワッシャーです。
軽量で見た目にもきれいです。
材質
ポリカ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
入数(枚)
内径(Φmm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80639617
10184793
1セット(20個×5パック)
859-4905
0.8
20
3
M3
¥
1,300
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80639626
10184794
1セット(18個×5パック)
859-4906
0.8
18
4
M4
¥
1,300
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80639635
10184795
1セット(16個×5パック)
859-4907
0.8
16
5
M5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80639644
10184796
1セット(10個×5パック)
859-4908
1
10
6
M6
¥
1,300
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください