エンドサイド什器

エンドサイド什器 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドサイド什器 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドサイド什器 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドサイド什器 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドサイド什器 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドサイド什器 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドサイド什器 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドサイド什器 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

省スペースに設置できる薄型のエンドサイドネット什器です。
商品陳列できるかごにはPOPを差し込み、訴求効果を生むことができます。
設置の際は同梱の結束バンドを使用し、他の什器と固定してください。
陳列商品総重量6kg未満にしてください。

高さ(mm)1500奥行(mm)150間口(mm)360耐荷重(kg)かご(1個)6最高高さ(mm)1600内容量1台(1台)
注意
※商品を陳列する際は什器に衝撃が加わらないように丁寧に設置してください。
※衝撃を加えますと思わぬ破損、怪我の原因があります。
※また当該目的以外は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063151510195602542-9965
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063154010195604542-6823
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする