曜日別特売

4段スタックカゴ白

4段スタックカゴ白 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4段スタックカゴ白 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4段スタックカゴ白 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4段スタックカゴ白 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4段スタックカゴ白 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4段スタックカゴ白 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4段スタックカゴ白 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4段スタックカゴ白 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

商品投げ込み陳列に最適なジャンブル什器です。
スタッキング式なのでコンパクトに収納でき、段の数も自由に組み立て出来ます。
大容量デザインで重量物の陳列もでき、360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。

高さ(mm)1490(4段組立時)奥行(mm)360耐荷重(kg/段)15色(本体)最大積載量(kg/台)60内容量1台(1台)
注意
※商品を陳列する際は什器に衝撃が加わらないように丁寧に設置してください。
※衝撃を加えますと思わぬ破損、怪我の原因があります。
※また当該目的以外は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063155810195606542-6792360
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063157610195608542-6807500
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする