曜日別特売

デッキタッチ C型

デッキタッチ C型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ C型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

デッキプレート下面より金具が出ないため天井部がより有効活用できます。
回転ロック機能付で施工が簡単にできます。
デッキプレート上部の溝部にハンマーで叩き込んで、回転させて固定します。
次に吊りボルトをねじ込んでテンションをかけます。
JFE建材製Cデッキ(C50)に使用できます。

トラスコ品番424-3175寸法H(mm)20使用荷重(kg)100寸法D(mm)38寸法T(mm)2.3寸法W(mm)126使用荷重(kN)980内容量1袋(5個)
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063682610102815
3,890
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする