曜日別特売

デッキタッチ US型

デッキタッチ US型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ US型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ US型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。
吊ボルトの位置決めが自由に行えます。
金具をデッキに押し当て、全ネジボルトを回すだけの簡単施工です。

トラスコ品番424-3186寸法H(mm)35使用荷重(kg)80寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)8使用荷重(kN)784内容量1袋(5個)
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063680810102813
2,830
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする