曜日別特売

デッキタッチ トンボ型

デッキタッチ トンボ型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ トンボ型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

デッキ下面より金具が出ない為、空間が有効利用出来ます。
回転ロック機能付で施工が簡単にできます。
デッキタッチトンボ型をデッキの凹部にはめて、回転させてロックします。
吊ボルトをデッキに当たるまでねじ込み固定します。

トラスコ品番424-3193寸法H(mm)22使用荷重(kg)130寸法D(mm)38寸法T(mm)2.3寸法W(mm)186使用荷重(kN)1270内容量1袋(5個)
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063681710102814
3,890
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする