曜日別特売

デッキタッチ SE デッキメイト S型

デッキタッチ SE デッキメイト S型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ SE デッキメイト S型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。
鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。
吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。

用途デッキプレートへ取付け(支持)に。トラスコ品番424-1580寸法H(mm)20使用荷重(kg)565寸法D(mm)18寸法W(mm)19使用荷重(kN)5540内容量1袋(5個)
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063683510177334
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする