曜日別特売

JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭

JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。

用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理ファインパシべート頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100内容量1セット(100本×3袋)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
刃先(mm)
最大適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063806810175651540-615613ドリル:5(F)1.2~1.6
5,016
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063807710175652542-990216ドリル:6(F)1.2~2.3
5,304
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063808610175653542-992119ドリル:7(F)1.2~2.3
5,604
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする