ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭
適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
寸法d(mm)
3.5
長さL(mm)
13
ねじ径(mm)
4.2
頭部厚(mm)
2.5
頭部径(Φmm)
6.8
ビット
H型(十字No.2)
入数(本)
50
内容量
1セット(50本×3袋)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
刃先(mm)
最大適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80638034
10175648
542-8385
ステンレス(SUS410)、表面処理:ファインパシべート
9.5
ドリル:5(F)
1.2~1.6
¥
2,646
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80638050
10175649
542-9988
ステンレス(SUS411)、表面処理:ファインパシべート
13
ドリル:6(F)
1.2~2.3
¥
2,862
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80638059
10175650
542-9883
ステンレス(SUS412)、表面処理:ファインパシべート
16
ドリル:7(F)
1.2~2.3
¥
3,036
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください