ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭
抜群の施工性、優れた締結力です。
適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質
ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)
4
表面処理
ファインパシベート処理
頭部形状
平頭
頭部厚(mm)
1
頭部径(Φmm)
8.8
頭部高さ(mm)
1
最大適合板厚(mm)
1.6~2.3
入数(本)
50
内容量
1パック(50本)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80645208
10175687
601-6607
13
¥
1,218
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80645217
10175688
601-6605
16
¥
1,248
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
80645226
10175689
601-6604
19
¥
1,334
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
80645235
10175690
601-6610
25
¥
1,526
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80645244
10175691
601-6609
30
¥
1,782
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください