ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA(刃)ユニクロ ドリルねじ 平頭
抜群の施工性、優れた締結力です。
適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質
鉄
寸法d(mm)
4
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
平頭
頭部厚(mm)
1
頭部径(Φmm)
8.8
頭部高さ(mm)
1
最大適合板厚(mm)
1.6~2.3
入数(本)
50
内容量
1パック(50本)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80645156
10175682
601-6613
13
¥
848
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
80645165
10175683
601-6608
16
¥
866
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
80645174
10175684
601-6601
19
¥
912
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80645190
10175685
601-6594
25
¥
1,018
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80645199
10175686
601-6598
30
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください