ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA ドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
1.6~6.0mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
六角頭の特徴、トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
抜群の施工性、優れた締結力です。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合に。
材質
スチール(SWCH18A)
対辺(mm)
10
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
六角頭
頭部径(Φmm)
12.8
鉄板厚さ(mm)
1.6~6.0
頭部高さ(mm)
6.5
刃先(mm)
ドリル:10(F)
呼び寸法L(mm)
80
呼び寸法d(mm)
6
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80636677
10175658
1袋(10本)
424-3204
¥
942
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633430
46649
1箱(40本)
424-1655
¥
2,886
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください