曜日別特売

ボルト付 吊足 (木下地)

ボルト付 吊足 (木下地) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ボルト付 吊足 (木下地) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ボルト付 吊足 (木下地) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ボルト付 吊足 (木下地) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ボルト付 吊足 (木下地) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

吊木取り付け部は手で曲げることができます。

付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1598寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980内容量1パック(20本)
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
※釘を打ち込んで施工して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8064498910102798
8,170
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする